Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x4,75 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x4,75 weiß
Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x4,75 weiß
Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x4,75 weiß
Etiketten für elek.Bauteile/Leiterplatten f.Thermotransferdruck 25,4x4,75 weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-596-61823
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-61823
EAN/GTIN:
     4031026211299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Etiketten für elektronische Bauteile und Leiterplatten
  • Spannungsabweisender Klebstoff (ESD)
  • Für dauerhafte und beständige Kennzeichnungen
  • Temperaturstabile und chemikalienresistente Polyesterfolie

Das Helatag Etikettenmaterial 823 eignet sich für die Kennzeichnung der Ober- und Unterseite von Leiterplatten, die Reinigungschemikalien ausgesetzt sind. Das Material verfügt über einen spannungsabweisenden Klebstoff (ESD) für die Kennzeichnung spannungsempfindlicher Bauteile.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
25.40 mm
Höhe:
4.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, zackband, Aufkleber, Beschriften, Beschriftung, ESD-Kleber, Etikett, Etiketten, hitzebeständige Etiketten, Industrielle Kennzeichnung, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnung elektronischer Bauteile, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Leiterplattenkennzeichnung, Leiterplattenmarkierung, Markieren, Markierung, PCB Etiketten, PCB-Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01785*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,02185*
€ 0,026
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02075*
€ 0,02469
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01995*
€ 0,02374
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.891,30*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.