| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1197-597-12627 Herst.-Nr.: 597-12627 EAN/GTIN: 4031026176345 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Robustes, gelbes Gewebematerial
- Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf
- Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände
- Wahlweise mit (FA) oder ohne (A) schwarzem Abschlussrahmen
- Auch für schwierige Untergründe geeignet
- Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
Die Etiketten lassen sich einfach manuell beschriften und verarbeiten. Das Material ist mit einem wiederablösbaren Klebstoff ausgestattet. Die Beschriftung verläuft nicht und bleibt dauerhaft lesbar. Die Auslieferung erfolgt auf DIN-A4-Bögen. Die Etiketten sind optimal zur dauerhaften oder flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln geeignet.Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschriftung: | sonstige | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Halogenfrei: | nein | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 20.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Textiletiketten, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, Aufkleber, Baumwolletiketten, Baumwollmarkierung, Beschriften, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, handbeschriftbare Etiketten, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbeschriftungen, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnung aus Baumwollgewebe, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnung von Schaltschränken, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Reihenklemmenkennzeichnung, Schaltgerätekennzeichnung, Schaltgerätemarkierung, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschrankkennzeichnung, Schutzmarkierung, Tyton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |