| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-597-23117 Herst.-Nr.: 597-23117 EAN/GTIN: 4031026177878 |
| |
|
| | |
| - Vorbedruckte Etiketten aus wetterfestem Gewebe
- Geeignet für die Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich
- Das Material passt sich unebenen Untergründen gut an und haftet selbst auf schwierigen Untergründen
- Die Etiketten werden auf handlichen Karten geliefert, von denen sie sich leicht abziehen lassen
Die Etiketten werden unter anderem zur Kennzeichnung von Leitern, elektrischen Betriebsmitteln und Schaltgeräten verwendet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartenform | Werkstoff: | Kunststoff | Aderdurchmesser: | 0.00 mm | Farbe: | mehrfarbig | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Aufdruck: | Symbole | Montageart: | kleben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Klebezahlen, Symbole |
| | |
| |