Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Zutritt für Unbefugte verboten 50 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Zutritt für Unbefugte verboten 50 mm rot
Etikett Zutritt für Unbefugte verboten 50 mm rot
Etikett Zutritt für Unbefugte verboten 50 mm rot
Artikel-Nr.:
     C1197-597-63254
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-63254
EAN/GTIN:
     4031026179544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Bezeichnungsmaterial
  • Leuchtstarke Bedruckung
  • Hochwertige, selbstklebende Vinylfolie schafft eine dauerhaft hohe Signalwirkung
  • Die international gültigen Zeichen können sinnvoll mit Zusatztexten ergänzt werden
  • Zusatztexteverdeutlichen und ergänzen die Verbotszeichen und geben zusätzliche Sicherheit
  • Passende Zusatztexte werden bis zu einer Größe von 210 x 74 mm gefertigt

Geeignet für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, z.B. an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
50.00 mm
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Unbefugten Zutritt verboten, Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), bezeichnungsmaterial tyton, allgemeine hinweisschilder, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Leuchtstarke Bedruckung, selbstklebender Vinylfolie, Signalwirkung, Verbotszeichen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,47* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,2231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,974
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.