Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Mit Wasser löschen verboten 200.0 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett Mit Wasser löschen verboten 200.0 mm rot
Etikett Mit Wasser löschen verboten 200.0 mm rot
Etikett Mit Wasser löschen verboten 200.0 mm rot
Artikel-Nr.:
     C1197-597-65258
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     597-65258
EAN/GTIN:
     4031026181615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
  • Leuchtstarke Bedruckung
  • Hochwertige, selbstklebende Vinylfolie schafft eine dauerhaft hohe Signalwirkung
  • Die international gültigen Zeichen können sinnvoll mit Zusatztexten ergänzt werden
  • Zusatztexteverdeutlichen und ergänzen die Verbotszeichen und geben zusätzliche Sicherheit
  • Passende Zusatztexte werden bis zu einer Größe von 210 x 74 mm gefertigt

Geeignet für die vorgeschriebene Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, z.B. an elektrischen Betriebsmitteln, Geräten oder Arbeits- und Lagerbereichen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Vinyl
Halogenfrei:
nein
Durchmesser:
200.00 mm
Stärke:
0.08 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zackband, bezeichnungsmaterial tyton, zackband, Kabelkennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Leuchtstarke Bedruckung, selbstklebender Vinylfolie, Signalwirkung, Verbotszeichen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,41* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.