Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischbeutel Epoxidkleber 50g mit Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischbeutel Epoxidkleber 50g mit Kit
Mischbeutel Epoxidkleber 50g mit Kit
Mischbeutel Epoxidkleber 50g mit Kit
Artikel-Nr.:
     C1197-627-95000
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     627-95000
EAN/GTIN:
     4031026185651
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
  • Leistungsfähiger VG-zugelassener Epoxydkleber für spezielle Anforderungen in der Wehrtechnik
  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Treibstoffen, selbst bei erhöhten Temperaturen
  • Unter der Wärmezufuhr während des Schrumpfvorgange entwickelt der Kleber seine enorme Klebkraft
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Verpackungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Max. Temperatur:
150 °C
Nettogewicht:
128.659 g
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber auf Rolle, Klebermasse, nachträglicher Kleber, Schmelzkleber, Schrumpfband, Schrumpfschläuche, Wärmeschrumpfende Formteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
627-95003
ab € 194,66*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.