Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappen natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Artikel-Nr.:
     3517A-45967919
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08199
EAN/GTIN:
     4031026185743
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Guter und effektiver Spritzwasserschutz
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Die Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.0 mm | 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.0 mm
Gesamtlänge:
27.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, kabelmuffe, Flachstecker, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Kappe, Kappen, Knickschutztülle, Schnurschutztülle, Schutzkappe für Flachstecker, Schutzkappen, Schutzkappe Stecker, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03656*
€ 0,04906*
37 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03659*
€ 0,04909*
18 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0368*
€ 0,0495*
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0503*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03767*
€ 0,05047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,04906*
€ 0,05838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03656*
€ 0,04351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 98,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.