Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappen natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Schutzkappen natur
Artikel-Nr.:
     C1197-631-58279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-58279
EAN/GTIN:
     4031026185958
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
  • Guter und effektiver Spritzwasserschutz
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Die Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert worden. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik und der allgemeinen Anschlusstechnik eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.2 mm
Gesamtlänge:
22.5 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-10 °C | 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle hellermann, durchführungstülle, Flachstecker, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Kappe, Kappen, Knickschutztülle, Schnurschutztülle, Schutzkappe für Flachstecker, Schutzkappen, Schutzkappe Stecker, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05085*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06755*
€ 0,08038
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06155*
€ 0,07324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06005*
€ 0,07146
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,05085*
€ 0,06051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.