Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutztüllen weiß
Knickschutztüllen weiß
Knickschutztüllen weiß
Artikel-Nr.:
     C1197-632-01019
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01019
EAN/GTIN:
     4031026186009
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
  • Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
  • Hohe Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung

U. a. an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5.5 mm | 6.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
5.5 mm
Gesamtlänge:
35.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle weiß, knickschutztülle, knickschutztülle hellermann, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführung, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, kabeltuellen, Kabeltülle, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton, Zugentlastung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,05*
€ 157,1395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,50*
€ 155,295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,09*
€ 140,5271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,13*
€ 127,4847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.