Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 16.0 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 16.0 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 16.0 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 16.0 mm, Innendurchmesser: 8.0 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40084371
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-01070
EAN/GTIN:
     4031026186078
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
  • Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8.0 mm | 9.0 mm
Bohrungsdurchmesser:
12.0 mm
Gesamtlänge:
85.0 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführung, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, kabeltuellen, Kabeltülle, Knickschutz, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton, Zugentlastung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2191*
€ 0,2891*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21933*
€ 0,28933*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,21955*
€ 0,28955*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2643*
€ 0,3443*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 57,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.