Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutzformtüllen schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Schnurschutzformtüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-634-01200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-01200
EAN/GTIN:
     4031026186689
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
  • Bietet hervorragende Zugentlastung
  • Flexibel und leicht zu verarbeiten
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse

Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.0 mm | 4.5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6.0 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
nein
Feuerfest:
nein
Einsatztemperatur:
-30 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummi Tuelle, Gummituellen, Gummi Tuellen, Gummitülle, Gummi Tülle, Gummitüllen, Gummi Tüllen, Hellermann, HellermannTyton, HT-Tüllen, Kabeldurchführung, Kabelschläuche, kabeltuellen, Kabeltülle, kabeltülle, kabeltüllen, Knickschutz, Knickschutztüllen, knickschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tülle, Tüllen, tüllen, Tyton
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,26*
€ 157,3894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,30*
€ 156,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,82*
€ 146,1558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,01*
€ 142,8119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,12*
€ 128,6628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.