Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m schwarz
Allzweck PVC-Isolierband 19mm x 20m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-710-00155
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00155
EAN/GTIN:
     4031026479880
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
  • Hochwertiges Isolierband
  • Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
  • Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
  • Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
  • Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
  • Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
  • Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
  • Selbstverlöschend nach IEC 60454-2
  • In vielen Farben und Abmessungen verfügbar

HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C | 90 °C
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband 19mmx20m schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, PVC Band, PVC Isolierband, PVC-Isolierband, PVC-Isolierklebeband, PVC Klebeband, Tape, technische Klebebänder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1492*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6992*
€ 2,02205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5492*
€ 1,84355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5092*
€ 1,79595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4892*
€ 1,77215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4492*
€ 1,72455
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1492*
€ 1,36755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.