Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-711-00307
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-00307
EAN/GTIN:
     4031026432946
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
  • Selbstverschweißendes Kautschukband auf EPR-Basis mit einem temperaturstabilen Mastik beschichtet
  • Erzeugt eine luftdichte, stabile Isolationsschicht
  • Verträglich mit allen Arten von extrudierten, dielektrischen Isolierungen
  • Perfekte Haftung und Abdichtung für Kupfer- und Aluminiumdrähte
  • Schmiegt sich um unregelmäßige Formen und Oberflächen
  • Primäre elektrische Isolierung für Sammelschienenverbindungen bis 30 kV
  • Hervorragend geeignet für z.B. die Reparatur von beschädigten Kabeln um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern
  • HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband wird für die letzte Ummantelungsschicht empfohlen

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
3.0 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 90 °C
Stärke:
1.65 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Tape
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.