Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm x 50m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband 50mm x 50m blau
Gewebeband 50mm x 50m blau
Gewebeband 50mm x 50m blau
Artikel-Nr.:
     C1197-712-00900
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00900
EAN/GTIN:
     4031026404141
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
  • Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis
  • Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit
  • Sehr reißfest in Längsrichtung
  • In Querrichtung leicht abreißbar
  • Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden
  • Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen
  • HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar

HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C | 80 °C
Stärke:
0.31 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, gewebeband blau, gewebeband, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Elektroisolierband, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Isoband, Iso-Band, Isolierband, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilband, Textilklebeband, Textilklebebänder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.