Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-712-10001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10001
EAN/GTIN:
     4031026566870
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Weiches Polyester-Vlies-Klebeband
  • Hohe Geräuschreduzierung und sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk bietet eine gute Wärme- und Medienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +105 °C
  • Das Material ist sehr flexibel und von Hand einreißbar
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und beständig gegen Verrottung

HelaTape Protect ist besonders gut für die Kabelkonfektionierung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
25 m
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 105 °C
Stärke:
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilklebeband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.