Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Polyester-Gewebeband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-712-10002
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10002
EAN/GTIN:
     4031026566887
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
  • Hochwertiges Polyester-Gewebeband
  • Klebstoff bietet eine hohe Hitze- und Medienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit gemäß LV312 getestet
  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb
  • Das Material ist sehr flexibel und mit der Hand einreißbar
  • Langfristige Haltbarkeit unter verschiedenen und extremen Bedingungen
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Verrotten

HelaTape Protect ist besonders gut für die Kabelkonfektionierung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
25 m
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C | 125 °C
Stärke:
0.18 mm
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Baumwollklebeband, Elektroinstallationsmaterial, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, Installationstechnik, Iso-Band, Isolier-Band, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Textilklebeband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.