| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-905-55110 Herst.-Nr.: 905-55110 EAN/GTIN: 4031026564777 |
| |
|
| | |
| - Alterungs- und kältebeständig
- Farbecht
- Dauerhaft lesbar
- Transparente Folienbeschichtung schützt den Aufdruck
- Nach der Norm FTZ- 548464 TV1 zugelassen
Das Trassenwarnband dient zur Früherkennung und zum Schutz solcher Beschädigungen an Kabeln und Rohren im Erdreich. Es wird 30 - 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt und warnt somit den Baggerführer rechtzeitig. Die leuchtende Farbe signalisiert, dass hier äußerste Vorsicht geboten ist. Durch die hohe Dehnbarkeit bleibt das Trassenwarnband bei Tiefbauarbeiten sehr lange flexibel und erfüllt die geforderte Warnwirkung. Diese ist zeitlich unbegrenzt, denn das Band ist alterungsbeständig und farbecht. Der Aufdruck ist durch eine transparente Folie versiegelt und somit kratz- und wischfest. Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Länge: | 250 m | Stärke: | 0.15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, signal-klebeband gelb, absperrband, Elektroinstallationsmaterial, Isolierbänder, Starkstromtrassenwarnband |
| | |
| |