Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger - 500ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsenreiniger - 500ml Sprühdose
Bremsenreiniger - 500ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10004
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10004
EAN/GTIN:
     5412386063022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Bremssattel-Spray
Spray Bremssattel
Multireiniger
  • Millionenfach bewährter Bremsenreiniger
  • Fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für schnelle Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit
  • Die effektivste Art, um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. rückstandsfrei zu reinigen
  • Beim Spray ist durch ein ausgewogenes Dosiersystem ein hohe Ergiebigkeit gewährleistet
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, bremsenreiniger 500ml spraydose, bremssattel spray, reinigungsschaum 500ml, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, reinigungsspray, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 192 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.