Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose
Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose
Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose
Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose
Feinmechaniköl (kapillaraktiv) - 200 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10013
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10013
EAN/GTIN:
     5412386058325
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Mechaniköl
Multifunktionsspray
Multispray
  • Kapillaraktives Feinöl
  • Mit Hochdruck-Additiven
  • Hohe Alterungsbeständigkeit
  • Dringt in jede Schmierstelle ein
  • Hochbelastbarer Schmierfilm
  • Silikon- und säurefrei, verharzt nicht

SPRÜHÖL 88 - das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen, Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Feinmechanik
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
200 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühöl, Ölspray, sprühöl, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, spray, sprühdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.