Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonöl 500 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-10057
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-10057
EAN/GTIN:
     5412386005046
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
Silikonöl
  • Hochreines Silikonöl
  • Schmiert, pflegt und schützt
  • Hohe Materialverträglichkeit
  • Einsetzbar bei Gummi und Kunststoff
  • NSF H1-Registrierung
  • In der Lebensmitteltechnik universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Schmierung
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray 500ml crc, multifunktionsspray crc, silikonspray, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, Werkstatt-Spray
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372031
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.