| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-935-11111 Herst.-Nr.: 935-11111 EAN/GTIN: 5412386840135 |
| | |
|
| | |
| - Spezialrezeptur
- Integrierte Reinigungsbürste
- Trocknet schnell und rückstandsfrei
- Enfernt auch Flussmittelreste
- Effektive Schmutzentfernung
- Hohe Materialverträglichkeit
KONTAKT LR - der hochwirksame Reiniger für Leiterplatten aller Art. Die Spezialrezeptur in Kombination mit der integrierten Reinigungsbürste entfernt schnell und effektiv selbst harzige Flussmittelreste nach Lötarbeiten. KONTAKT LR ist mit gängigen Leiterplattenmaterialien und Beschriftungen gut verträglich. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Leiterplatten | Funktion: | Reinigung | Inhalt: | 400 ml | Brennbar: | ja | Bleifrei: | ja | Chromatfrei: | ja | Schnell trocknend: | ja | Lackierbar: | ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikspray, Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, leiterplattenreiniger 400ml, kontaktreiniger, kontakt chemie leiterplattenreiniger, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, kontaktspray, spray, sprühdose |
| | |
| |