Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchmittel - 500 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lecksuchmittel - 500 ml Sprühdose
Lecksuchmittel - 500 ml Sprühdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-935-12055
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-12055
EAN/GTIN:
     5412386060144
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
  • ECO-Rezeptur
  • DVGW-zertifiziert
  • Entspricht DIN EN 14291
  • NSF P1-registriert
  • Lebensmitteltechnik-Freigabe
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Funktion:
Lecksuche
Inhalt:
500 ml
Brennbar:
ja
Bleifrei:
ja
Chromatfrei:
ja
Schnell trocknend:
ja
Lackierbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder spraydose 500ml, crc dichtigkeitsprüfmittel, leckfinder spray, Chemische Produkte, Elektroinstallationsmaterial, Werkstatt-Spray
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 84 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 108 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.