Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter Bild 2
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter Bild 3
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter Bild 4
Atemschutzbox System-Serie 7000, Halbmaske Gr. M und 2 Kombifilter Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1200-7432
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Atemschutzbox System-Serie 7000

Komplett ausgestattete Atemschutzbox mit Mehrweg-Halbmaske System-Serie 7000. Dieses Set in der stabilen Kunststoffbox besteht aus dem Maskenkörper 7002 (Größe M), zwei Kombifiltern ABEK1P3 R (9430).
  • Halbmaske Serie 7000:
    • Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material
    • Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
    • Mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung
    • Keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig
    • Bebänderung wahlweise fixierbar oder flexibel
    • (zum Umhängen der Maske in Tragepausen)
    • Geprüft und zugelassen nach EN 140:1998
  • EasyLock® Filter:
    • Passend für Serie 7000 und 9000
    • Bajonettverschluss
    • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
    • Adapter und Partikelvorfilter sind überflüssig
    • Reduzierte Lagerhaltung - 30% weniger Teile
    • Partikelfilter mit Faltfilter-Technologie: sehr geringer Atemwiderstand, hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
    • Partikelfilter geprüft und zugelassen nach
    • EN 143:2000+A1:2006
    • Gas- und vormontierte Filter geprüft und zugelassen nach EN 14387:2004+A1:2008
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8572
ab € 40,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7232
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.