Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 5A Sicherung, schwarz, 1,00 mm²,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 5A Sicherung, schwarz, 1,00 mm²,
Netzkabel England/UK Netz-Stecker Typ G (BS 1363) an C13 (gerade), 5A Sicherung, schwarz, 1,00 mm²,
Artikel-Nr.:
     C1203-1500-E025S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1500-E025S
EAN/GTIN:
     4014619737291
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Typ G (BS 1363) mit 5 A Sicherung
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 2,5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.