Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel Italien Typ L (CEI 23-16-VII) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 0,5 m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel Italien Typ L (CEI 23-16-VII) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 0,5 m, Good Connections®
Netzkabel Italien Typ L (CEI 23-16-VII) an C13 (gerade), schwarz, 1,00 mm², 0,5 m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-1500-IT010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1500-IT010
EAN/GTIN:
     4014619717187
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf ...
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Italien-Stecker (Typ L, CEI 23-16-VII)
- Anschluss 2: C13 (gerade)
- Kabel: H05-VV-F (3G)
- Aderquerschnitt: 1,00 mm²
- Aderanzahl: 3
- Max. Strombelastbarkeit: 10 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.