Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, für Sonos® Play 1 und 5, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, für Sonos® Play 1 und 5, s
Euro-Netzkabel, Netzstecker an Euro 8 Buchse, beidseitig 90° abgewinkelt, für Sonos® Play 1 und 5, s
Artikel-Nr.:
     C1203-1550-SO020
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     1550-SO020
EAN/GTIN:
     4014619109272
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 2 polig
netzkabel für notebook
Euro-Netzkabel zum Anschluss von TV-Geräten, Konsolen, Bildschirmen und weiteren Geräten an das Stromnetz. Das Kabel ist zudem zum Anschluss von aktiven Lautsprecherboxen, z.B. Sonos® Play 1 und Play 5 geeignet.

Technische Spezifikation:

- Euro-Netzkabel
- Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) an Gerätebuchse C7
- Innenleiter: 2x 0,75 mm²
- Max. Betriebsspannung: 250V
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.