Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0, USB-C™ Stecker an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0, USB-C™ Stecker an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0, USB-C™ Stecker an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m, Good Connections®
Anschlusskabel USB 2.0, USB-C™ Stecker an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-3310-CM010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     3310-CM010
EAN/GTIN:
     4014619721610
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch einen hochwertigen, doppelgeschirmten Kabelaufbau und Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten aus. Mit diesem Kabel verbinden Sie die USB-C™ Buchse ihres Computers, Tablets oder Ultrabooks mit einem USB-Gerät wie z.B. Kamera, Festplatte, USB-Hub und vielen mehr.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker an USB Stecker Mini B 5-pin
- Vergoldete Kontakte
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.