Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Anschlusskabel USB 2.0, USB-C™ Stecker an Stecker Mini B 5-pin, schwarz, 1,8m, Good Connections®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-3310-CM018
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
3310-CM018
EAN/GTIN:
4014619721627
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb-c auf mini usb kabel
usb anschlusskabel
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch einen hochwertigen, doppelgeschirmten Kabelaufbau und Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten aus. Mit diesem Kabel verbinden Sie die USB-C™ Buchse ihres Computers, Tablets oder Ultrabooks mit einem USB-Gerät wie z.B. Kamera, Festplatte, USB-Hub und vielen mehr.
Technische Spezifikation:
- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker an USB Stecker Mini B 5-pin
- Vergoldete Kontakte
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (CU/OFC)
- Leiterquerschnitt: Power AWG23, Data AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
Farbe: Schwarz
Länge: 1,8 m
... >
USB
>
USB 2.0
>
Anschlusskabel C an Mini
Weitere Suchbegriffe:
usb anschlusskabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,59*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen