Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 10m, schwarz, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 10m, schwarz, Good Connections®
TAE Anschlußkabel DSL / VDSL, TAE-F Stecker an Westernstecker 8P2C, 10m, schwarz, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-3510-RJ45
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     3510-RJ45
EAN/GTIN:
     4014619682430
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
- TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern
- 2 polig belegt (8P2C) Pin 4 und 5
- Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100Mbit

Farbe schwarz
Technologie TAE
Ausführung DSL Router
Kabellänge 10 m
Innenleiter Kupfer
Anschluss 1 TAE-F
Anschluss 2 RJ 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.