Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 5m, Good Connecti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 5m, Good Connecti
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 5m, Good Connecti
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 5m, Good Connecti
Anschlusskabel DisplayPort 1.2, 4K / UHD @60Hz, vergoldete Kontakte, OFC, schwarz, 5m, Good Connecti
Artikel-Nr.:
     C1203-4810-050G
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4810-050G
EAN/GTIN:
     4014619775903
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
displayport kabel good connections
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten.

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses DisplayPort-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel bei 60 Hz. Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor oder Fernseher.

Hochwertige Materialien
Die passgenauen Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der Verriegelungsschutz (Arretierung) verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD (3840 x 2160 Pixel) bei einer Frequenz von 60Hz mit RGB/YUV4:4:4
- Unterstützt HDCP 2.2, 3D, EDD, sowie 7.1 Sound Channel
- Unterstützt DDC, EDID, +5V, Hot plug
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- Vergossene 20-pol Displayport-Stecker beidseitig inkl. Verriegelungsschutz (Arretierung)
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Material Außenmantel: PVC
- Kabeldurchmesser: 7,0 mm +/- 0,1 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie und Folien Paarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 5 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.