Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel Mini DisplayPort 1.1, Stecker beidseitig, vergoldet, schwarz, 3m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel Mini DisplayPort 1.1, Stecker beidseitig, vergoldet, schwarz, 3m, Good Connections®
Anschlusskabel Mini DisplayPort 1.1, Stecker beidseitig, vergoldet, schwarz, 3m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4830-030S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4830-030S
EAN/GTIN:
     4014619667888
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini-displayport kabel 3m
mini displayport kabel
Das Mini Displayport Anschlusskabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und 24 Karat vergoldeten Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihr Tablet, Notebook und viele weitere Geräte zum Beispiel mit einem externen Monitor, TV oder Beamer.

Technische Spezifikation:

- Mini Displayport Anschlusskabel
- DisplayPort 1.1 Unterstützung
- Anschlüsse: Beidseitig vergossene 20-pol Mini Displayport-Stecker
- 24 Karat vergoldete Steckerkontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Unterstützt die Standards UltraHD (UHD) und FullHD
- Unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel mit 60Hz
- Datenrate: max. 10,8 Gbit/s
- Unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP und HDCP
- Unterstützt Color Depth 6, 8, 10, 12 und 16 pro Komponente
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 5 mm
- Leiterquerschnitt: AWG32
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtsschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.