Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Over eSATA Verlängerungskabel Stecker auf Buchse, extern, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power Over eSATA Verlängerungskabel Stecker auf Buchse, extern, 1m, Good Connections®
Power Over eSATA Verlängerungskabel Stecker auf Buchse, extern, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-5053-V10
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     5053-V10
EAN/GTIN:
     4014619079360
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
Dieses Power Over eSATA Verlängerungskabel mit einer Länge von 1m, dient zum Anschluss von Power Over eSATA Geräten sowie Standard USB und eSATA Geräten, wie z.B. externe Gehäuse, Card Reader, Adapter etc. Dieser Anschluss vereint die eSATA und USB Schnittstelle in einem und ist in der Lage, Strom über die integrierte USB Schnittstelle zu liefern, sofern Sie ein Power Over eSATA Gerät mit diesem Kabel verbinden.

Technische Daten:

- Anschluss: Power Over eSATA Stecker auf Buchse
- Anschluss für Power Over eSATA, USB und eSATA Geräte
- Kabellänge: 1m
- Datentransferrate: eSATA 3Gbps, USB 480Mbps
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzung:

- Ein freier Power Over eSATA oder eSATA Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.