Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel SlimLine, Cat.6A, U/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, CU, schwarz, 0,5m, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RNS® Patchkabel SlimLine, Cat.6A, U/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, CU, schwarz, 0,5m, Good C
RNS® Patchkabel SlimLine, Cat.6A, U/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, CU, schwarz, 0,5m, Good C
RNS® Patchkabel SlimLine, Cat.6A, U/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, CU, schwarz, 0,5m, Good C
RNS® Patchkabel SlimLine, Cat.6A, U/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), 500MHz, CU, schwarz, 0,5m, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-8060-HS005S
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-HS005S
EAN/GTIN:
     4014619603633
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das flexible, dünne und halogenfreie SlimLine Cat. 6A Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS®) ist bis zu 10-gigabitfähig und somit für alle Netzwerkverbindungen geeignet. Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren PC, TV, Notebook, Spielekonsole und viele weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Internet oder Ihrem Netzwerk.

Vielseitig einsatzbare SlimLine-Ausführung
Durch die schlanke Bauform und einem kleinen Durchmesser von ca. 4 mm lassen sich diese SlimLine-Patchkabel schnell und einfach zwischen Sockelleisten oder in der Wandabschlussleiste verlegen. Auch in Bereichen in denen viele Kabel zusammenkommen punkten diese Kabel durch eine hohe Pack- und Bündeldichte. Zudem kann bspw. in Serverschränken durch den geringeren Platzbedarf die Luftströmung und Kühlleistung verbessert werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Die Leiter dieses Patchkabels bestehen aus Kupfer (CU) und die Adern sind geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.

Rastnasenschutz RNS®
Der Rastnasenschutz verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

U/FTP Schirmung
Die U/FTP Schirmung (PiMF) des Kabels und die geschirmten RJ45 Stecker sorgen für eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Signalübertragung.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit
Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Vergleich zu PVC-Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Kompatibilität
Die Cat. 6A SlimLine Patchkabel sind abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat.5e. So können Sie problemlos in bestehende Installationen integriert werden.

Technische Spezifikation:

- Cat. 6A Patchkabel, abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e
- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
- Max. Bandbreite: 500 MHz
- Beidseitig geschirmte RJ45 Stecker (8P8C) mit Rastnasenschutz (RNS®)
- Stecker mit vergoldeten Kontakten
- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)
- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
- Innenleiter: AWG 32/7
- Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU)
- Material Kabelmantel: LSZH
- Außenmantel Durchmesser: 4,0mm +/- 0,2 mm
- Flammwidrig nach IEC 60332-1
- Halogenfrei nach IEC 60754-2
- Raucharm nach IEC 61034
- Zum Verbinden diverser Geräte geeignet: z.B. Patchfelder, Patchpanels, Switch, Router, Modems mit RJ45 Anschluss u.v.a.

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m / 50 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.