Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 0,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 0,5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, grau, 0,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-806U-005
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-005
EAN/GTIN:
     4014619082032
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP Patchkabel
- CAT6
- Western 8/8-Stecker (RJ45) auf Western 8/8-Stecker (RJ45)
- Grauer Knickschutz
- Twisted pair
- 1:1 geschaltet
- Kategorie 6: 250 MHz
- Farbe: grau
- Länge: 0,5 m
... > Cat. 6 > U/UTP > Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.