Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, violett, 1,5m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, violett, 1,5m, Good Connections®
Patchkabel, Cat. 6, U/UTP, violett, 1,5m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-806U-015V
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     806U-015V
EAN/GTIN:
     4014619729203
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- U/UTP Patchkabel
- CAT6
- Western 8/8-Stecker (RJ45) auf Western 8/8-Stecker (RJ45)
- Grauer Knickschutz
- Twisted pair
- 1:1 geschaltet
- Kategorie 6: 250 MHz
- Farbe: violett
- Länge: 1,5 m
... > Cat. 6 > U/UTP > Violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.