Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 1m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 1m, Good Connections®
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 1m, Good Connections®
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 1m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M0113
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0113
EAN/GTIN:
     4014619366712
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C™ Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C™ Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel
Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel.

Super-Speed-Datenübertragung
Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0.

Technische Spezifikation:

- USB 3.1 (Gen.1) Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker beidseitig
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.1 (Gen.1) Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG24, Data AWG32
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
- Ladestrom: bis zu 3 A

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.