Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
TV-Antenne
>
DVB-T Antenne
>
Artikel
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB, 75 Oh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-GC-M2053
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
GC-M2053
EAN/GTIN:
4014619858613
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Das hochflexible SmartFLEX Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver.
SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Antennenkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen Antennenkabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.
Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses RG6-Koaxialkabels besteht aus Kupfer (CU) und ist vierfach geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Geschirmte Vollmetallanschlüsse
Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Anschlüsse 100% geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Die massiven und passgenau gefertigten Vollmetallanschlüsse garantieren eine sichere und optimale Verbindung.
Vierfachschirmung 120 dB / 75 Ohm
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.
Technische Spezifikation:
- Vollgeschirmte Anschlüsse: IEC/Koax Stecker an IEC/Koax Buchse
- Vergoldete Kupferkontakte
- Kabeltyp: RG6 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupfer (CU), Dicke: 1 mm
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Schirmung 1 und 3: Aluminium-Folie
- Schirmung 2 und 4: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: SmartFLEX PVC
- Außenmantel Durchmesser: 8 mm +/- 0,2 mm
Länge: 2 m
Farbe: Schwarz
... >
IEC/Koax-Antennenkabel (Kabel-TV)
>
IEC/Koax Stecker an Buchse
>
4-fach geschirmt - SmartFLEX
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Good Connections
>
Auslaufartikel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschlusskabel
,
TV-Antenne
,
av antennenkabel 2,0m
,
dvb-t antenne
,
koax-anschlusskabel schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen