Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
TV Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Winkel-Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, 120 dB
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-M2067
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M2067
EAN/GTIN:
     4014619858750
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Das hochflexible SmartFLEX Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver. Der abgewinkelte IEC/Koax Stecker ermöglicht eine sehr platzsparende Installation, bspw. bei flachen Wandhalterungen oder geringem Wandabstand.

SmartFLEX Technologie
Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Antennenkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen Antennenkabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des PVC-Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der Leiter dieses RG6-Koaxialkabels besteht aus Kupfer (CU) und ist vierfach geschirmt. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Geschirmte Vollmetallanschlüsse
Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Anschlüsse 100% geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Die massiven und passgenau gefertigten Vollmetallanschlüsse garantieren eine sichere und optimale Verbindung.

Vierfachschirmung 120 dB / 75 Ohm
Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung.

Technische Spezifikation:

- Vollgeschirmte Anschlüsse: IEC/Koax Winkel-Stecker an IEC/Koax Buchse
- Vergoldete Kupferkontakte
- Kabeltyp: RG6 Koaxialkabel
- Leitermaterial: Kupfer (CU), Dicke: 1 mm
- Vierfachgeschirmtes RG6 Koaxial-Kabel
- Schirmung: 4-fach, 120 dB / 75 Ohm
- Schirmung 1 und 3: Aluminium-Folie
- Schirmung 2 und 4: Aluminium-Geflecht
- Dielektrikum aus geschäumten PE
- Material Kabelmantel: SmartFLEX PVC
- Außenmantel Durchmesser: 8 mm +/- 0,2 mm

Länge: 10 m
Farbe: Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.