Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Kabelführungspanel, mit 5 Metallbügeln, 1HE, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Kabelführungspanel, mit 5 Metallbügeln, 1HE, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®
19" Kabelführungspanel, mit 5 Metallbügeln, 1HE, lichtgrau (RAL7035), Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0037
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0037
EAN/GTIN:
     4014619768998
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Rack Zubehör
19" Kabelführungspanel von Good Connections® für ein übersichtliches und strukturiertes Kabelmanagement im 19" Schrank. Seine fünf Kabelführungsbügel aus Metall ermöglichen eine ordentliche Verkabelung. Die Montage des Kabelführungspanels erfolgt an den seitlichen 19" Streben.

Technische Spezifikation:

- Material: Stahlblech
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Höheneinheiten: 1HE in der 19"-Ebene
- Maße (BxHxT): 483 x 85 x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.