Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber, Good Connections®
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber, Good Connections®
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber, Good Connections®
Befestigungssatz M6, Schrauben 20 mm, 20er Set, silber, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-N0048
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0048
EAN/GTIN:
     4014619724901
Befestigungssatz M6 von Good Connections® zur Befestigung von Komponenten in der 10" oder 19" Ebene.
Damit können z.B. Patchpanel oder Steckdosenleisten in 10" bzw. 19" Wandverteilern oder Schränken befestigt werden.

Lieferumfang:

- 20x Linsenkopfschraube M6, Länge: 20mm, Farbe: Silber
- 20x Käfigmutter M6, Farbe: Silber
- 20x Unterlegscheibe M6, Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.