Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Patchpanel 19" Cat. 6, 24-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Lichtgrau (RAL7035), Go
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1203-GC-N0135
Hersteller:
Good Connections
Herst.-Nr.:
GC-N0135
EAN/GTIN:
4014619459797
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
patchpanel 0,5 he
Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections® ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten.
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden.
Technische Spezifikation:
- Cat. 6 nach ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Standard
- 19"-Ausführung mit 24-Ports
- Geeignet für 1 Gigabit/s Ethernet und für Übertragungsfrequenzen bis 250 MHz
- Komplettschirmung der RJ45 Buchsen und der LSA Leisten
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B
- Kabelinstallation über LSA Leisten
- Für Massiv- und Litzenkabel mit Kabeldurchmessern von 22-26 AWG
- Kabelbefestigung mit Zugentlastung
- Gehäuse aus 1,5 mm Stahlblech
- Fixiermöglichkeit für Kabelbinder
- Zentraler Erdungsanschluss
- 0,5 Höheneinheiten [HE]
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
Abmessungen (BxTxH): 482,6 x 100 x 22 mm
Lieferumfang:
- 1x Patchpanel inkl. Erdungskabel
- 1x Bebilderte Anleitung
- 12x Kabelbinder (klein)
- 4x Kabelbinder (groß)
... >
Netzwerk
>
19" Netzwerktechnik
>
Patchpanel / Patchfelder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen