| |
|
| Artikel-Nr.: C1203-GC-N0164 Herst.-Nr.: GC-N0164 EAN/GTIN: 4014619555598 |
| |
|
| | |
| Die digitale Lüftereinheit von Good Connections® dient dem aktiven Belüftungs- und Temperaturmanagement ihres 19“ Serverschrankes, Netzwerkschrankes oder Wandgehäuses. Einfache und schnelle Montage Montieren Sie die Lüftereinheit an den 19“ Profilschienen ihres Serverschrankes, Netzwerkschrankes oder Wandgehäuses. Die hinteren Befestigungspunkte können stufenlos herausgezogen werden, um sich an die vorhandene Profilschienentiefe anzupassen. Schließen Sie das Netzkabel sowie den Temperaturfühler an. Platzieren Sie den Temperaturfühler so, dass er die Temperatur im Schrank bestmöglich erfassen kann. Die digitale Lüftereinheit ist nun einsatzbereit und die Grundeinstellungen können vorgenommen werden. Zusätzliche Sicherheit durch Alarmfunktion Überschreitet der gemessene Temperaturwert die Einschaltgrenze zuzüglich eines einstellbaren Sicherheitspuffers, so beginnt die rote Alarm-LED zu blinken. Hält dieser Zustand länger an als die eingestellte Alarmverzögerungszeit, so ertönt ein Alarm, bis der Wert wieder innerhalb des vorgegebenen Temperaturfensters liegt. So können Sie schnellstmöglich auf Temperaturprobleme reagieren und Maßnahmen zum Schutz der Hardware ergreifen. Technische Spezifikation: - Lüftereinheit mit vier Lüftern - Höheneinheiten: 1HE in der 19"-Ebene - Einfache Montage in der vorderen 19" Ebene - Lieferumfang: Digitale Lüftereinheit, Temperaturfühler, acht Befestigungssätzen (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe), Bedienungsanleitung, Schutzkontakt-Anschlusskabel 1,8 m Farbe: Schwarz Abmessungen: 483 x 328 x 44,5 mm (bei eingezogenen hinteren Befestigungspunkten) Abmessungen: 483 x 465 x 44,5 mm (bei ausgezogenen hinteren Befestigungspunkten) Gewicht: 4,58 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |