Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®
10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®
10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®
10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®
10" Wandgehäuse, 15HE, lichtgrau (RAL7035), 312 x 300mm, fertig montiert, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-GC-R0112
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-R0112
EAN/GTIN:
     4014619553129
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse good connections
wandgehäuse
Das 10" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections® eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 300 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 10" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.

Details:

- Abschließbare Sicherheitsglastür und abschließbare Seitenteile für mehr Sicherheit
- Türanschlag rechts/links werkzeuglos wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen)
- Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Vorbereitung für 120 mm Lüfter an der Gehäusedecke (Lüfter nicht im Lieferumfang, Hersteller Nr.: GC-N0102)
- Tiefenvariable 10" Profilschienen
- Max. Einbautiefe: 220 mm (Abstand Profilschiene zur Rückwand)
- Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten
- Die Kabelzuführung an der Oberseite ist zum Schutz vor Schmutzeintritt mit einer Bürstenleiste ausgestattet, die untere Kabelzuführung ist durch eine Abdeckung verschließbar
- Zwei Erdungspunkte an Boden und Fronttür
- Wandgehäuse wird vollständig vormontiert geliefert

Technische Spezifikation:

- Material: 1,0-1,2 mm robustes, pulverbeschichtetes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit
- Schutzart: IP20
- Lieferumfang: Vormontiertes Wandgehäuse inklusive zwei Schlüsseln und 20 Befestigungssätzen (Käfigmutter, Schraube, Unterlegscheibe)
- Farbe: Lichtgrau (RAL7035)
- Höheneinheiten: 15 HE in der 10"-Ebene
- Abmessungen (BxTxH): 312 x 300 x 750 mm
.
Weitere Suchbegriffe: wandverteiler ip20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.