Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Industrie-Steckverbinder S1 - Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Lötanschluss, Metall,
Artikel-Nr.:
     C1203-IC01-20P203
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-20P203
EAN/GTIN:
     4014619709311
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 1 – Metallausführung mit "Klick"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende „Klick“-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Metall- / Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Technische Spezifikation:

- Verschlusstechnik: "Klick"
- Schutzklasse: IP65 / IP67
- Für M20 Ausschnitte
- Power (2-Pin) Durchführungskupplung mit Flansch, Klick-Arretierung und Kunststoffabdeckung
- Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Anzahl der Kontakte: 2
- Lötanschluss
- Gehäuse-Material: Metall mit Zinklegierung (Perlhartchrom) und Hochleistungskunststoff
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet)
- Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel

Steckkompatible Produkte:

- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P201 / EAN: 4014619709298
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P202 / EAN: 4014619709304
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-20P203 / EAN: 4014619709311

Varianten der Serie 1
Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 1 sind in folgenden Varianten für M20/M24 Ausschnitte erhältlich:
- Power (2-, 3-, 4-, 5-Pin)
- Daten (USB und HDMI)
- Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.