Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Industrie-Steckverbinder S3 - RJ45 Durchführungskupplung mit Flansch, RJ45 Buchse beidseitig, Metall
Artikel-Nr.:
     C1203-IC03-24R02
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC03-24R02
EAN/GTIN:
     4014619709502
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder ip65
rj-45 kupplung
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 3 – Metallausführung mit Bajonett-Verschluss
Der militärische Dreipunkt-Drehverriegelungsverschluss (Bajonett) ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und sorgt in Kombination mit dem soliden Metallgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Verbindungs- und Übertragungsleistung.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht – diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Technische Spezifikation:

- Verschlusstechnik: Bajonett
- Schutzklasse: IP65 / IP67
- Für M24 Ausschnitte
- RJ45 Durchführungskupplung
- Anschluss 1: RJ45 Buchse A mit Bajonett-Arretierung und Kunststoffabdeckung
- Anschluss 2: RJ45 Buchse A
- Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +80 °C
- Gehäuse-Material: Metall mit Zinklegierung (Perlhartchrom)
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet)
- Material sonstige Teile: Hochleistungskunststoff
- Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel

Steckkompatible Produkte:

- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC03-24R01 / EAN: 4014619709496
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC03-24R02 / EAN: 4014619709502

Varianten der Serie 3
Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 3 sind in folgenden Varianten für M20/M24 Ausschnitte erhältlich:
- Power (2-, 3-, 4-Pin)
- Daten (USB und HDMI)
- Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.