Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 300 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 300 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Kabelbinder 300 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Kabelbinder 300 mm x 4,8 mm, schwarz, UL, UV-resistent, -40 °C bis +85 °C, 100 Stück, Good Connectio
Artikel-Nr.:
     C1203-KAB-30S48
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-30S48
EAN/GTIN:
     4014619708635
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitzebeständigkeit und hochwertiges Material (UL zertifiziertes Nylon PA 66) aus. Einsatzgebiete finden sich nicht nur in Handwerk, Technik und Industrie, sondern auch im privaten Bereich. Durch ihre UV-Beständigkeit eignen sich diese Kabelbinder zudem für den Einsatz im Außenbereich.

Technische Spezifikation:

- Material: Nylon PA 66
- Bündeldurchmesser: 2 - 82 mm
- Zugfestigkeit: bis 20 kg
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Einmal verwendbar
- UV-Beständig - ideal für den Einsatz im Außenbereich
- Packungsinhalt: 100 Stück

Farbe: Schwarz
Länge x Breite: 300 mm x 4,8 mm
Dicke: ca. 1,25 mm

Hinweis:
Die passende Zange für Nylonkabelbinder kann separat unter der Good Connections® Herstellernummer KAB-ZNG / EAN: 4014619021307 erworben werden.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.