Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kabelbinder 500 mm x 7,9 mm, -60 °C bis +550 °C, 20 Stück, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Kabelbinder 500 mm x 7,9 mm, -60 °C bis +550 °C, 20 Stück, Good Connections®
Edelstahl-Kabelbinder 500 mm x 7,9 mm, -60 °C bis +550 °C, 20 Stück, Good Connections®
Edelstahl-Kabelbinder 500 mm x 7,9 mm, -60 °C bis +550 °C, 20 Stück, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-KAB-E50X79
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-E50X79
EAN/GTIN:
     4014619708741
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die ultradünnen Edelstahl-Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit aus. Einsatzgebiete finden sich nicht nur in Handwerk, Technik und Industrie, sondern auch im privaten Bereich. Durch ihre UV-Beständigkeit eignen sich diese Kabelbinder zudem für den Einsatz im Außenbereich.

Technische Spezifikation:

- Material: Edelstahl 304
- Max. Bündeldurchmesser: 128 mm
- Zugfestigkeit: bis 100 kg
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-0
- Einsatztemperatur: -60 °C bis +550 °C
- Einmal verwendbar
- UV-Beständig - ideal für den Einsatz im Außenbereich
- Packungsinhalt: 20 Stück

Farbe: Schwarz
Länge x Breite: 500 mm x 7,9 mm
Dicke: ca. 0,25 mm

Hinweis:
Die passende Zange für Edelstahlkabelbinder kann separat unter der Good Connections® Herstellernummer KAB-EZNG / EAN: 4014619708802 erworben werden.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.