Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Duplex Kupplung, SC (UPC) an SC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flansch, Keramikhül


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Duplex Kupplung, SC (UPC) an SC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flansch, Keramikhül
LWL Duplex Kupplung, SC (UPC) an SC (UPC), OM4, Multimode, Kunststoffgehäuse mit Flansch, Keramikhül
Artikel-Nr.:
     C1203-LW-K209
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     LW-K209
EAN/GTIN:
     4014619708970
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter duplex multimode
lwl adapter
Mit den LWL Kupplungen von Good Connections® verbinden Sie ganz einfach und werkzeuglos zwei LWL Patchkabel miteinander. Die Kupplungen können entweder über den Flansch mit Blechschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigt werden oder per Snap-In-Montage eingeclipst werden.

Technische Spezifikation:

- LWL Duplex Kupplung
- SC Buchse beidseitig (inkl. Staubschutzkappen)
- Ausführung: UPC
- Geeignete Faserart: Multimode
- Kunststoffgehäuse (ABS+PC, UL 94-V1) mit Flansch und Metall-Clip (Snap-In)
- Keramik-Hülse (Ferrule)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Beständigkeit: min. 500 Steckzyklen
- Einfügedämpfung: < 0,2 dB

Farbe: Violett (OM4)
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter multimode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.