Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Anschlusskabel S-VGA Stecker an 2x S-VGA Buchse, grau, 0,2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Anschlusskabel S-VGA Stecker an 2x S-VGA Buchse, grau, 0,2m, Good Connections®
Y-Anschlusskabel S-VGA Stecker an 2x S-VGA Buchse, grau, 0,2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-P-4302Y
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P-4302Y
EAN/GTIN:
     4014619060528
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Das Y-Anschlusskabel von Good Connections dient zum Verbinden von zwei Geräten mit einem VGA-Anschluss.

- Anschlüsse: VGA-Stecker (HDB15) an 2x VGA-Buchse (HDB15)
- Vergoldete Kontakte
- Stecker und Buchsen mit Rändelschrauben für einen sicheren Halt
- Kabeldurchmesser: 5,8 mm

Farbe: Grau
Länge: 0,2 m
... > SVGA > Verlängerung > Beige
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.