Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C
Euro-Verlängerung Euro-Stecker Typ C (gerade) an Euro-Buchse (gerade), weiß, 0,75 mm², 0,2 m, Good C
Artikel-Nr.:
     C1203-P0300-W002
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     P0300-W002
EAN/GTIN:
     4014619169436
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
euro verlängerungsleitung
Technische Spezifikation:

- Anschluss 1: Euro-Stecker Typ C (gerade)
- Anschluss 2: Euro-Buchse (gerade)
- Kabel: H03VVH2-F (2)
- Aderquerschnitt: 0,75 mm²
- Aderanzahl: 2
- Max. Strombelastbarkeit: 2,5 A / 250 V
- Isolierwerkstoff: PVC
- Mantelwerkstoff: PVC
- Zulassungen: VDE

Farbe: Weiß
Länge: 0,2 m / 20 cm

Hinweis: Die Euro-Verlängerung ist nicht für die Verwendung in der Schweiz geeignet bzw. zugelassen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.